曜日別特売
DS1104Z Plus デジタル・オシロスコープ 4アナログチャンネル DSシリーズ RIGOL(リゴル) 05140601

DS1104Z Plus デジタル・オシロスコープ 4アナログチャンネル DSシリーズ RIGOL(リゴル) 05140601
DS1104Z Plus デジタル・オシロスコープ 4アナログチャンネル DSシリーズ RIGOL(リゴル) 05140601
DS1104Z Plus デジタル・オシロスコープ 4アナログチャンネル DSシリーズ RIGOL(リゴル) 05140601
DS1104Z Plus デジタル・オシロスコープ 4アナログチャンネル DSシリーズ RIGOL(リゴル) 05140601

デジタル・オシロスコープ 4アナログチャンネル DSシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード05140601品番DS1104Z Plus
参考基準価格(税別)¥91,200販売価格(税込)¥100,078
販売価格(税別)
90,980

4アナログ・チャンネル、最高サンプルレート: 1GSa/s、垂直軸レンジ: 1mV/div 10V/div、水平軸12div、自動測定結果を履歴としてグラフまたは表形式で表示、シリアル・バス・トリガ&デコード、インタフェース: USBホスト&デバイス, LAN,AUX(トリガ出力/フェイル信号出力)、7インチWVGA(800x480)ディスプレイ、RIGOL機器の本体は3年間の標準保証期間を提供します。
周波数帯域は100MHz。16 デジタル・チャンネル(Plusモデルとオプションのデジタル・プローブ)。最高サンプルレートは1GSa/s。

仕様●周波数帯域:100MHz●4アナログチャンネル●16デジタルチャンネル●1GSa/s●レコード長:24Mポイント●8bit高解像度●垂直軸レンジ:1mV/div ~ 10V/div●水平軸12div●最高30000wfms/s高速波形取り込みレート●インタフェース:USBホスト&デバイス, LAN,AUX(トリガ出力/フェイル信号出力)●ディスプレイ:7インチWVGA(800×480)ディスプレイ●メーカー直営3年保証【日本語取扱説明書対応】アズワン品番68-4522-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする