画像準備中

リーマ HS S柄 TPR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05140932 品番 TPR+7
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
刃径(Φmm)7 刃長(mm)119 全長(mm)152 材質SKH51 シャンク径(Φmm)7.5 刃形右刃ストレート シャンクストレートシャンク 大径(Φmm)9.28 コーティングノンコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする