テクスチャー試験機用治具 POM CJ-Fシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:Φ20高さH12mm 注文コード05143175 品番CJ-F20-12
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥3,250 販売価格(税込) ¥3,573
販売価格(税別)
3,248
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

テクスチャー測定用治具圧縮用の平型圧子です。POM製、TEXシリーズ用ジョイントシャフト、ストッパ、ナットなどは含まれません。ゼリー、ペーストなどの半固形性状のものに使用します。精米のような硬度が高く接触面の狭いサンプルへの使用は避けてください。サンプル温度100℃以下で使用して下さい。
テクスチャー試験機オプション治具です。

仕様●サイズ:Φ20高さH12mm アズワン品番68-4526-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする