画像準備中

リーマ HS T柄 MR1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)10.7 刃長(mm)75 注文コード05146925 品番MR+10.7
参考基準価格(税別)¥18,400 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は刃径・刃長など193種類から選べます 他の種類を見る
刃形ストレート 全長(mm)170 刃長(mm)75 材質SKH51 刃径(Φmm)10.7 シャンクMT(モールステーパー)シャンク テーパーNo.MT1 コーティングノンコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする