EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の マシンリーマ
リーマ HS T柄 MR1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
13.4
刃長(mm)
85
注文コード
05147196
品番
MR+13.4
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
193
種類から選べます
他の種類を見る
刃形
ストレート
全長(mm)
190
刃長(mm)
85
材質
SKH51
刃径(Φmm)
13.4
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
テーパーNo.
MT1
コーティング
ノンコート