EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の マシンリーマ
リーマ HS T柄 MR1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
14.2
刃長(mm)
90
注文コード
05147275
品番
MR+14.2
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
193
種類から選べます
他の種類を見る
刃形
ストレート
全長(mm)
210
刃長(mm)
90
材質
SKH51
刃径(Φmm)
14.2
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
テーパーNo.
MT2
コーティング
ノンコート