40001-EC09 メッシュブラシ L 40001-ECシリーズ Carlisle(カーライル) 05148626

メッシュブラシ L 40001-ECシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード05148626品番40001-EC09
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ボトルや容器の内部はもちろん、ザルやメッシュシリンダーなど細かい網目の洗浄にも適しています。人間工学に基づいて設計されたボディは、他には類のない握りやすさを持ち、疲れをやわらげ作業を効率的に行うことができます。ポリプロピレンのボディは、より高い耐久性を備えています。ストレートのブラシ毛は乾燥しやすく、菌の繁殖を防ぎ、衛生的に保管することができます。一般的な洗浄ブラシと比べ毛量が多く、毛の密度が高いので、洗浄効果にすぐれています。毛の根元を耐食性のある金属製留め具でしっかりと固定しているので、毛が抜けにくくなっています。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
ポリエステル製の毛は130℃の高熱に耐えられるようになっています。煮沸が可能で、滅菌状態での衛生管理ができます。また、水分の吸収率が低いのでバクテリアの繁殖を防ぎます。

仕様●サイズ:Φ80×全長400mm●色:グリーン●線径:Φ0.4mm●毛丈:26mm●耐熱:130℃●材質:ソフトポリエステル毛●コード番号:AA1930アズワン品番68-4536-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする