さじかげん MEシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05148985 品番ME-400S-CW
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

しょうゆ・酢・酒・みりん・シロップ・タレなどの液体調味料入れとして使用可能!少しの工夫で作業効率アップ!大量サービスやチェーン店で、味のバラつき防止・コスト削減に、計量スプーン・レードル要らず!※押し加減により出る量が多少異なることがあります。※粘度の高いものや固形物が入っているものは使えないことがあります。
ワンプッシュで約10・15ccの分量が出せます。

仕様●サイズ(直径×高さ):Φ62×199mm●容量:400mL●材質:本体・フタ・調整パイプ/ポリエチレン、キャップ・中筒/ポリプロピレン●食洗機不可 アズワン品番68-4538-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする