台和
台和の テーブルウェア(卓上備品・食器)
台和の 卓上備品・テーブルウェア
台和の カスター・卓上用調味料入れ
ダイヤ ソース差し SD-1シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-4538-68
注文コード
05149046
品番
SD-1(BR)
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
和風のインテリアに似合う懐かしいデザインです。
仕様
●用途:ソース差し●サイズ(直径×高さ):Φ65×135mm●容量:160mL●材質:本体/ポリカーボネート、キャップ/ポリエチレン●食洗機不可
アズワン品番
68-4538-68