台和
台和の テーブルウェア(卓上備品・食器)
台和の 卓上備品・テーブルウェア
台和の カスター・卓上用調味料入れ
ダイヤ しょう油差し SD-2シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-4538-70
注文コード
05149071
品番
SD-2(BR)
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
和風のインテリアに似合う懐かしいデザインです。
仕様
●用途:しょう油差し●サイズ(直径×高さ):Φ60×125mm●容量:130mL●材質:本体/ポリカーボネート、キャップ/ポリエチレン●食洗機不可
アズワン品番
68-4538-70