大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの マシンリーマ
リーマ HS T柄 MR1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
100
刃長(mm)
260
注文コード
05149786
品番
MR100.0
参考基準価格(税別)
¥1,134,100
販売価格(税込)
¥1,077,780
販売価格(税別)
¥
979,800
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
189
種類から選べます
他の種類を見る
刃形
ストレート
全長(mm)
465
刃長(mm)
260
材質
SKH51
刃径(Φmm)
100
シャンク
テーパシャンク
刃数
6
テーパーNo.
MT5