画像準備中

リーマ HS T柄 MR1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(inch)1"1/2 刃長(mm)165 注文コード05149838 品番MR1-1/2
参考基準価格(税別)¥101,600 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品は刃径・刃長など189種類から選べます 他の種類を見る
刃形ストレート 全長(mm)330 刃長(mm)165 材質SKH51 シャンクテーパシャンク 刃数12 テーパーNo.MT4 刃径(inch)1"1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする