画像準備中

リーマ HS T柄 MR1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(inch)1"5/8 刃長(mm)170 注文コード05149847 品番MR1-5/8
参考基準価格(税別)¥112,900 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980
この商品は刃径・刃長など189種類から選べます 他の種類を見る
刃形ストレート 全長(mm)335 刃長(mm)170 材質SKH51 シャンクテーパシャンク 刃数12 テーパーNo.MT4 刃径(inch)1"5/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする