大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの マシンリーマ
リーマ HS T柄 MR1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
19.02
刃長(mm)
110
注文コード
05150608
品番
MR19.02
参考基準価格(税別)
¥27,300
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
189
種類から選べます
他の種類を見る
刃形
ストレート
全長(mm)
230
刃長(mm)
110
材質
SKH51
刃径(Φmm)
19.02
シャンク
テーパシャンク
刃数
8
テーパーNo.
MT2