トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム・シューズ
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ナースウェア
ニットシャツ CR145シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●色:ティールブルー●規格:男女兼用●サイズ:M●胸囲:104cm●身丈:68cm●袖丈:22cm●肩幅:44cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:吸汗・速乾・軽量・防透
注文コード
05151408
品番
CR145-76 M
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
衿の内側と前立て内側、袖口の内側についたストライプ柄がデザインのポイントです。内側にもポケット付のWポケット仕様。デザインテープがポイントです。
仕様
●色:ティールブルー●規格:男女兼用●サイズ:M●胸囲:104cm●身丈:68cm●袖丈:22cm●肩幅:44cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:吸汗・速乾・軽量・防透
アズワン品番
68-4544-85