EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の マシンリーマ
リーマ HS T柄 MR2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
28.9
注文コード
05151563
品番
MR+28.9
参考基準価格(税別)
¥63,400
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
191
種類から選べます
他の種類を見る
刃形
ストレート
全長(mm)
290
刃長(mm)
150
材質
SKH51
刃径(Φmm)
28.9
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
テーパーNo.
MT3
コーティング
ノンコート