曜日別特売
CR150-18 M ジャケット CR150シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05152178

CR150-18 M ジャケット CR150シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05152178
CR150-18 M ジャケット CR150シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05152178
CR150-18 M ジャケット CR150シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05152178

ジャケット CR150シリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:ワイン●規格:男女兼用●サイズ:M●胸囲:106cm●身丈:68cm●裄丈:79cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・軽量・防風注文コード05152178品番CR150-18 M
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

介護される人にやさしいファスナーカバー付。内側にもポケット付きのWポケット仕様。トラッドなトリコロールカラーのテープがポイントです。風を防ぐ軽量のニット素材です。

仕様●色:ワイン●規格:男女兼用●サイズ:M●胸囲:106cm●身丈:68cm●裄丈:79cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・軽量・防風アズワン品番68-4545-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする