大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの マシンリーマ
リーマ HS T柄 MR2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
20
刃長(mm)
110
注文コード
05152586
品番
MR20.0
参考基準価格(税別)
¥22,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
181
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
20
刃長(mm)
110
全長(mm)
230
材質
SKH51
刃数
8
刃形
ストレート
シャンク
テーパシャンク
テーパーNo.
MT2