大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの マシンリーマ
リーマ HS T柄 MR2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
25.3
刃長(mm)
140
注文コード
05153112
品番
MR25.3
参考基準価格(税別)
¥40,400
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
181
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
25.3
刃長(mm)
140
全長(mm)
280
材質
SKH51
刃数
10
刃形
ストレート
シャンク
テーパシャンク
テーパーNo.
MT3