ジャケット CR171シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●色:ネイビー×グレーモク●規格:男女兼用●サイズ:LL●胸囲:118cm●身丈:69cm●袖丈:62.5cm●肩幅:49cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・柔らか肌ざわり・ストレッチ 注文コード05153115 品番CR171-89 LL
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は仕様など14種類から選べます 他の種類を見る

シンプルで飽きのこない杢切替えジャケットです。介護される人にやさしいファスナーカバー付。軽くてソフトな風合い。程よいふくらみで安心感のある素材を使用しています。胸ポケットは、内側にもポケット付のWポケット仕様。

仕様●色:ネイビー×グレーモク●規格:男女兼用●サイズ:LL●胸囲:118cm●身丈:69cm●袖丈:62.5cm●肩幅:49cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・柔らか肌ざわり・ストレッチ アズワン品番68-4546-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする