画像準備中

リーマ HS T柄 MR2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)25.8 刃長(mm)140 注文コード05153164 品番MR25.8
参考基準価格(税別)¥40,400 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は刃径・刃長など181種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)25.8 刃長(mm)140 全長(mm)280 材質SKH51 刃数10 刃形ストレート シャンクテーパシャンク テーパーNo.MT3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする