大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの マシンリーマ
リーマ HS T柄 MR2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
28.8
刃長(mm)
150
注文コード
05153462
品番
MR28.8
参考基準価格(税別)
¥50,100
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
181
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
28.8
刃長(mm)
150
全長(mm)
290
材質
SKH51
刃数
12
刃形
ストレート
シャンク
テーパシャンク
テーパーNo.
MT3