画像準備中

リーマ HS T柄 MR2

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)20.97 刃長(mm)120 注文コード05153645 品番MR20.97
参考基準価格(税別)¥31,200 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は刃径・刃長など181種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)20.97 刃長(mm)120 全長(mm)240 材質SKH51 刃数8 刃形ストレート シャンクテーパシャンク テーパーNo.MT2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする