ジャケット CR176シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●色:グレーモク×ブルー●規格:男女兼用●サイズ:M●胸囲:106cm●身丈:68cm●袖丈:57.5cm●肩幅:43cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・柔らか肌ざわり・ストレッチ 注文コード05153885 品番CR176-75 M
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は仕様など21種類から選べます 他の種類を見る

介護される人に当たりにくい、凹凸の少ないファスナー。ファスナーカバー付です。胸ポケットは、内側にもポケット付きのWポケット仕様。アクセントカラーのテープがポイントです。ソフトな風合いと優れた耐久性を兼ね備えた素材です。

仕様●色:グレーモク×ブルー●規格:男女兼用●サイズ:M●胸囲:106cm●身丈:68cm●袖丈:57.5cm●肩幅:43cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・柔らか肌ざわり・ストレッチ アズワン品番68-4548-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする