トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム・シューズ
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ナースウェア
ケアワークシャツ CR182シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●色:ネイビー×アクアブルー●規格:男女兼用●サイズ:S●胸囲:100cm●身丈:67cm●袖丈:21cm●肩幅:42cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:制電・防縮・吸汗・速乾・防透
注文コード
05154795
品番
CR182-76 S
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
落ち着いたネイビーに配色が映えるデザインです。胸には便利なペン差しポケット付。右脇に便利なキーループ&仕切りポケット付。前立てのトリコロールカラーのテープがデザインポイントです。
仕様
●色:ネイビー×アクアブルー●規格:男女兼用●サイズ:S●胸囲:100cm●身丈:67cm●袖丈:21cm●肩幅:42cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:制電・防縮・吸汗・速乾・防透
アズワン品番
68-4548-96