トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム・シューズ
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ナースウェア
レディスニットシャツ CR189シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●色:チェックベージュ●規格:女性用●サイズ:S●胸囲:92cm●身丈:63.5cm●袖丈:19cm●肩幅:38cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:防縮・吸汗・速乾
注文コード
05155940
品番
CR189-28 S
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
上品なチェック柄で親しみやすい印象を与えます。衿元は顔周りをすっきりと見せる配色使い。腰ポケットは、腰まわりをすっきりと見せる切替えを施しています。
仕様
●色:チェックベージュ●規格:女性用●サイズ:S●胸囲:92cm●身丈:63.5cm●袖丈:19cm●肩幅:38cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:防縮・吸汗・速乾
アズワン品番
68-4549-99