トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム・シューズ
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ナースウェア
ニットシャツ CR194シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
05156351
品番
CR194-82 L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
内側にもポケット付きのWポケット仕様。UVカット&ドライ感のある素材です。配色使いで、すっきりとおしゃれな衿元を演出しています。
仕様
●色:パープル●規格:男女兼用●サイズ:L●胸囲:108cm●身丈:71cm●袖丈:21cm●肩幅:46cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・通気性・防透・UVカット
アズワン品番
68-4550-58