トンボ
トンボの ユニフォーム・シューズ
トンボの ユニフォーム
トンボの ナースウェア
ニットシャツ CR200シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●色:ブラック×ローズピンク●規格:男女兼用●サイズ:S●胸囲:100cm●身丈:65cm●袖丈:21cm●肩幅:42cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:防縮・吸汗・速乾
注文コード
05157236
品番
CR200-12 S
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
高級感のあるデザインボタン。内側にもポケット付きのWポケット仕様。袖の上品な光沢感のあるパイピングがさりげないポイントです。
仕様
●色:ブラック×ローズピンク●規格:男女兼用●サイズ:S●胸囲:100cm●身丈:65cm●袖丈:21cm●肩幅:42cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:防縮・吸汗・速乾
アズワン品番
68-4551-28