トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム・シューズ
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ナースウェア
ニットシャツ CR200シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
05157270
品番
CR200-59 M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,500
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
高級感のあるデザインボタン。内側にもポケット付きのWポケット仕様。袖の上品な光沢感のあるパイピングがさりげないポイントです。
仕様
●色:ブラック×ディープオレンジ●規格:男女兼用●サイズ:M●胸囲:104cm●身丈:68cm●袖丈:22cm●肩幅:44cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:防縮・吸汗・速乾
アズワン品番
68-4551-36