トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム・シューズ
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ナースウェア
ケアワークシャツ CR201シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●色:ブラック×ティールブルー●規格:男女兼用●サイズ:L●胸囲:108cm●身丈:73cm●裄丈:46cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:制菌加工・制電・スーパーストレッチ・防縮・吸汗・速乾・軽量・防透
注文コード
05157437
品番
CR201-76 L
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
袖口スリット入り。さりげなくおしゃれな袖裏配色。右脇に便利なキーループ&仕切りポケット付。
仕様
●色:ブラック×ティールブルー●規格:男女兼用●サイズ:L●胸囲:108cm●身丈:73cm●裄丈:46cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:制菌加工・制電・スーパーストレッチ・防縮・吸汗・速乾・軽量・防透
アズワン品番
68-4551-65