ケアワークシャツ CR201シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●色:ブラック×ローズピンク●規格:男女兼用●サイズ:SS●胸囲:96cm●身丈:64cm●裄丈:40cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:制菌加工・制電・スーパーストレッチ・防縮・吸汗・速乾・軽量・防透 注文コード05157455 品番CR201-12 SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,200
この商品は仕様など21種類から選べます 他の種類を見る

袖口スリット入り。さりげなくおしゃれな袖裏配色。右脇に便利なキーループ&仕切りポケット付。

仕様●色:ブラック×ローズピンク●規格:男女兼用●サイズ:SS●胸囲:96cm●身丈:64cm●裄丈:40cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:制菌加工・制電・スーパーストレッチ・防縮・吸汗・速乾・軽量・防透 アズワン品番68-4551-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする