ニットシャツ CR203シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード05157821 品番CR203-12 L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

熱がこもりにくいスキッパーカラー。左袖に便利なペン差しポケット付。前裾はもたつきにくく、後裾は長めで安心感があります。胸ポケットに付けたテープで耐久性アップ。ネームホルダーを付けてもポケット口が垂れ下がりにくい仕様です。着脱がしやすい大きめのボタンです。

仕様●色:ピンク●規格:男女兼用●サイズ:L●胸囲:108cm●身丈:73cm●袖丈:21cm●肩幅:46cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・通気性・UVカット アズワン品番68-4551-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする