トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム・シューズ
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ナースウェア
ニットシャツ CR213シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●色:ダークブラウン●規格:男女兼用●サイズ:LL●胸囲:112cm●身丈:74cm●袖丈:22cm●肩幅:48cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:制菌加工・抗菌・消臭・吸汗・速乾
注文コード
05159336
品番
CR213-31 LL
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
衿の内側のチェック柄がポイント。たっぷり入る脇ポケット。優れた吸汗性&UVカット。繊維上の細菌の増殖を抑える抗菌素材です。
仕様
●色:ダークブラウン●規格:男女兼用●サイズ:LL●胸囲:112cm●身丈:74cm●袖丈:22cm●肩幅:48cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:制菌加工・抗菌・消臭・吸汗・速乾
アズワン品番
68-4553-90