入浴介助用シャツ CRシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●色:ライムグリーン●規格:男女兼用●サイズ:M●胸囲:104cm●身丈:68cm●裄丈:44cm●素材:ポリエステル100%(エアトールプレミアム)●主な機能:通気性・防縮・ストレッチ・撥水 注文コード05160980 品番CR221-37 M
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は仕様など28種類から選べます 他の種類を見る

エプロンのいらない入浴介助用シャツ。肌離れの良い高通気・撥水ニットです。繰り返しの洗濯でも、撥水効果が落ちにくい素材です。
前に屈んだ時に胸元が見えない仕様です。ファスナーの取っ手が表に出ない安心仕様。作業性を考慮した低めのスタンドカラーです。

仕様●色:ライムグリーン●規格:男女兼用●サイズ:M●胸囲:104cm●身丈:68cm●裄丈:44cm●素材:ポリエステル100%(エアトールプレミアム)●主な機能:通気性・防縮・ストレッチ・撥水 アズワン品番68-4555-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする