大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの マシンリーマ
リーマ HS T柄 SP-MR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
59
刃長(mm)
220
注文コード
05161363
品番
SP-MR59.0
参考基準価格(税別)
¥298,400
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
115
種類から選べます
他の種類を見る
刃形
ストレート
全長(mm)
425
刃長(mm)
220
材質
SKH51
刃径(Φmm)
59
シャンク
テーパシャンク
刃数
14
テーパーNo.
MT5