第一ツール
第一ツールの リーマ
第一ツールの 超硬リーマ
リーマ 超硬S CRZ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
6.01
注文コード
05164127
品番
CRZ-S6.01
参考基準価格(税別)
¥28,100
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
201
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
6.01
刃長(mm)
25
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
6
材質
超微粒子
刃数
4
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク