第一ツール
第一ツールの リーマ
第一ツールの 超硬リーマ
リーマ 超硬S CRZ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
8.01
注文コード
05164522
品番
CRZ-S8.01
参考基準価格(税別)
¥39,600
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
201
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
8.01
刃長(mm)
25
全長(mm)
135
シャンク径(Φmm)
8
材質
超微粒子
刃数
4
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク