第一ツール
第一ツールの リーマ
第一ツールの 超硬リーマ
リーマ 超硬S CRZ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
9.02
注文コード
05164732
品番
CRZ-S9.02
参考基準価格(税別)
¥50,440
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
201
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
9.02
刃長(mm)
30
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
9
材質
超微粒子
刃数
4
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク