画像準備中

リーマ 超硬S CRZ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)12.02 注文コード05165335 品番CRZ-S12.02
参考基準価格(税別)¥77,850 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品は刃径など201種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)12.02 刃長(mm)30 全長(mm)165 シャンク径(Φmm)12 材質超微粒子 刃数4 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする