EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の ハンドリーマ
リーマ 超硬S CSLHR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
2.01
注文コード
05168248
品番
CSLHR+2.01-1
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
169
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
2.01
刃長(mm)
60
全長(mm)
100
材質
K10
シャンク径(Φmm)
2
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート