画像準備中

リーマ 超硬S CSLHR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)2.6 注文コード05168345 品番CSLHR+2.6
11月23日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は刃径など169種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)2.6 刃長(mm)60 全長(mm)100 材質K10 シャンク径(Φmm)2.6 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする