EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の ハンドリーマ
リーマ 超硬S CSLHR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
6.7
注文コード
05169072
品番
CSLHR+6.7
参考基準価格(税別)
¥41,700
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
169
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
6.7
刃長(mm)
150
全長(mm)
200
材質
K10
シャンク径(Φmm)
6.7
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート