画像準備中

リーマ 超硬S CSPGR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 R1 注文コード05171775 品番CSPGR+1x2x40
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)¥22,200 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はRなど34種類から選べます 他の種類を見る
刃長(mm)40 全長(mm)90 R1 シャンク径(Φmm)4 角度(°)2 材質超微粒子 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク 大径(Φmm)3.36 コーティングノンコート 角度小数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする