EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の 超硬リーマ
リーマ 超硬S CSPGR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
R
1.25
注文コード
05171784
品番
CSPGR+1.25x2x45
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
R
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
45
全長(mm)
95
R
1.25
シャンク径(Φmm)
4
角度(°)
2
材質
超微粒子
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク
大径(Φmm)
4.02
コーティング
ノンコート
角度小数
2