画像準備中

リーマ 超硬S CSPGR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 R2.5 注文コード05171818 品番CSPGR+2.5x2x60
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は25,980円となります。
参考基準価格(税別)¥35,200 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はRなど34種類から選べます 他の種類を見る
刃長(mm)60 全長(mm)110 R2.5 シャンク径(Φmm)8 角度(°)2 材質超微粒子 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク 大径(Φmm)7 コーティングノンコート 角度小数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする