EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の 超硬リーマ
リーマ 超硬S CSPGR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
R
0.75
注文コード
05171836
品番
CSPGR+0.75x3x30
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
R
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
30
全長(mm)
80
R
0.75
シャンク径(Φmm)
4
角度(°)
3
材質
超微粒子
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク
大径(Φmm)
3.03
コーティング
ノンコート
角度小数
3