画像準備中

リーマ 超硬S CSPGR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 R1.25 注文コード05171854 品番CSPGR+1.25x3x45
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)¥26,100 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はRなど34種類から選べます 他の種類を見る
刃長(mm)45 全長(mm)95 R1.25 シャンク径(Φmm)6 角度(°)3 材質超微粒子 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク 大径(Φmm)4.79 コーティングノンコート 角度小数3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする