画像準備中

マシンリーマ CSPR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)1.18 注文コード05174898 品番CSPR-C+1.18
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は刃径など200種類から選べます 他の種類を見る
刃形スパイラル 全長(mm)50 刃長(mm)15 材質超微粒子 刃径(Φmm)1.18 シャンクストレートシャンク シャンク径(Φmm)3 コーティングTiCN2コーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする