メンズジャケット ネイビー CM204-88シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●色:ネイビー●規格:メンズ●サイズ:S●身丈:71cm●バスト:100cm●袖丈:23.5cm●肩幅:43cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:制菌加工・制電・スーパーストレッチ・防縮・吸汗・速乾・軽量・防透 注文コード05178340 品番CM204-88 S
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

首まわりをすっきり美しく見せるパイピング入り。メモ帳もラクラク入る大きめのポケット。右ポケット内には印鑑ポケット付。

仕様●色:ネイビー●規格:メンズ●サイズ:S●身丈:71cm●バスト:100cm●袖丈:23.5cm●肩幅:43cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:制菌加工・制電・スーパーストレッチ・防縮・吸汗・速乾・軽量・防透 アズワン品番68-4575-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする