トンボ
トンボの ユニフォーム・シューズ
トンボの ユニフォーム
トンボの ナースウェア
メンズジャケット ネイビー CM204-88シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●色:ネイビー●規格:メンズ●サイズ:BL●身丈:77cm●バスト:120cm●袖丈:28.5cm●肩幅:49cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:制菌加工・制電・スーパーストレッチ・防縮・吸汗・速乾・軽量・防透
注文コード
05178385
品番
CM204-88 BL
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
首まわりをすっきり美しく見せるパイピング入り。メモ帳もラクラク入る大きめのポケット。右ポケット内には印鑑ポケット付。
仕様
●色:ネイビー●規格:メンズ●サイズ:BL●身丈:77cm●バスト:120cm●袖丈:28.5cm●肩幅:49cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:制菌加工・制電・スーパーストレッチ・防縮・吸汗・速乾・軽量・防透
アズワン品番
68-4575-35